Sticksvarvhållare höger 20/4 mm GARANT

Article no.: 273760 20/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 4 mm
Användning Höger
Invändig nej
Maximal ⌀ 65 mm
Stickdjup tmax 32,5 mm
Funktionsbredd L4 21,5 mm
Huvudängd L1 51 mm
Skaftbredd b 20 mm
totallängd L 150 mm
Skruvar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiell spårstickning kan göras yes
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273760 20/4
EAN / GTIN 4045197719911
Manufacturer number 273760 20/4

Beskrivelse

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.
8×w

Anmärkning:

Max. ⌀ = begränsad arbetsstyckdiameter på grund av utförandet.
Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas.
Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656273670.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen