{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | VCMT 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HBT020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | TiCN | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PM | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,12 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 280 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 261474 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257736 | |
Manufacturer number | 261474 HBT020 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
VCMT 160404, Sort: HBT020
on request
På lager
1 285 styck i lager
NOK 175,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 750 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 284,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 236,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 |
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod vändskär | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
spån-brytare | PM | SM |
Primäranvändning | P | P |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |