{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CCMT 09T308 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7140-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 230 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 260152 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819055 | |
Manufacturer number | 260152 HB7140-1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CC.T 09T308, Sort: HB7140-1
on request
På lager
1 435 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 131,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 109,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
997 styck i lager
NOK 86,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
940 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 133,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 111,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 | 2 |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,3 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Sort | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
spån-brytare | VM | MM | VM |
Primäranvändning | M | MF | M |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |