{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CCMT 060204 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | WSS | |
Tolerans | MF | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 400 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 260053 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948816 | |
Manufacturer number | 260053 HB7020 |