{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Eco | |
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 8 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | DWLNR/L 2525X08 | |
Passande vändskär | WN.. 0804.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 32 mm | |
totallängd L | 104,5 mm | |
Underläggsplatta | 259033 6 | |
Skruv för underläggsplatta | 259027 4 | |
Klamp, skruv, fjäder | 259036 10 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 251908 25/08 | |
Manufacturer number | 251908 25/08 |