{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Eco | |
Skaftmått | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 6 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | DWLNR/L 1616X06 | |
Passande vändskär | WN.. 0604.. | |
Funktionsbredd L4 | 20 mm | |
Huvudängd L1 | 27 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Underläggsplatta | 259033 8 | |
Skruv för underläggsplatta | 259027 1 | |
Klamp, skruv, fjäder | 259036 12 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 251908 16/06 | |
EAN / GTIN | 4045197927354 | |
Manufacturer number | 251908 16/06 |