CNMG 190616 CA025P

Article no.: 250384 CA025P
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  386,46 / st.
  • from 10 st.
    NOK  322,05 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
10 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMG 190616
Hörnradie 1,6 mm
Sort CA025P
Skärmaterial VHM
Beläggning CVD
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PH
Skärdjup ap 1 mm - 10 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,8 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 420 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250384 CA025P
EAN / GTIN 4960664863723
Manufacturer number TMH00132

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen