• Ingen pris tilgjengelig

CNMG 120416 CA025P

Article no.: 250216 CA025P
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMG 120416
Hörnradie 1,6 mm
Sort CA025P
Skärmaterial VHM
Beläggning CVD
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PS
Skärdjup ap 1 mm - 3,5 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,35 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 420 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250216 CA025P
EAN / GTIN 4960664863471
Manufacturer number TMH00107

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen