• Ingen pris tilgjengelig

QuickTurn skärhållare vänster 20/12 mm GARANT

Article no.: 250015 20/12
Copy

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie QuickTurn
Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Vänster
Invändig nej
ISO-kod hållare DCLNR/L 2025K12
Passande vändskär CN.. 1204..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 32 mm
totallängd L 125 mm
Underläggsplatta 259031 11
Skruv för underläggsplatta 259025 4
Klamp 259038 7
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 250015 20/12
Copy
EAN / GTIN 4045197649850
Copy
Manufacturer number 250015 20/12
Copy
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Användningsdata:

Byte av vändskär utan verktyg. Lossa låsningen med knappen − byt skäregg − tryck på klampinspänningen.
Ett enkelt och bekvämt sätt att minska spilltiden.

Downloads & documents

Suitable products

Direktekjøp

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Vänligen ange artikelnummer eller artikelkod här.

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen