Utförande:
Med
digitalt spindelhuvud nr
237568,
digital displayenhet nr
237601, borrstänger och tillbehör i väskan.
Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i ⌀.
Med extra precisionsavläsning på 0,001 mm i ⌀.⌀-inställning med mycket litet vändglapp genom direkt mätsystem.
För ⌀ 9,75 – 88,1 mm
Användningsdata:
För ursvarvningsstål med skaft-⌀ 16 mm och finborrningsbryggor. Med ISO-vändskär typ CC..0602.
Leveransinnehåll:
1 spindelnos: nr
237568 HSK63
vardera 1 borrstång (max. utsvarvningslängd): nr
237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr
237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
nr
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr
237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
vardera 1 borrstång (max. utsvarvningslängd): nr
237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr
237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 vändskärshållare för brygga: Nr
237564 06
1 vändskär: nr
260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)
1 digital displayenhet: Nr.
237601
Reservdel:
Rekommendation: