ISCAR SUMOCHAM skärinsats ICM k7 31,5 mm

Article no.: 231750 31,5
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HM
  • Spetsvinkel: 154

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SUMOCHAM
⌀ D 31,5 mm
Sort IC908
Skärmaterial HM
Spetsvinkel 154 grad
för grundelement storlek 31
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,27 mm/v
Matning f i Inconel® 0,2 mm/v
ISCAR -artikelbeteckning ICM 315 IC908
Antal byten/skär 2
Beläggning TiAlN
Geometri ICM
tillverkarens beteckning ICM 315 IC908
Produktslag Skärinsats för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 231750 31,5
EAN / GTIN 7291075244182
Manufacturer number 5506737

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
155
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Prismatiskt slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning. Vinklade, radiella anliggningsytor för en betydande ökning av klämkraften på grund av de skärkrafter som verkar under bearbetningen. För produktiv borrbearbetning med höga matningshastigheter.
ICM
Huvudsakligt användningsområde ISO M, ISO S (särskilt Inconel och titan) samt ISO N. Skär med negativ fas och specialrundning - särskilt för bearbetning av rostfritt stål.

Anmärkning:

Skärdata gäller för grundelement 5×D. Utför pilothål enbart med samma typ av skärgeometri - särskilt om insatserna FCP och QCP-2M används. Följ tillämpningsanvisningarna för grundelementet. Skärtolerans för insatserna: k7 (positiv tolerans för skärdiametern).
Beteckningskonvention: [Typ] [⌀ DC]-[Tillägg] [Skärmaterial]
Exempel:
Nr 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen