{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 21 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 154 grad | |
för grundelement storlek | 21 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,24 mm/v | |
Matning f i Inconel® | 0,18 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | ICM 210 IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | ICM | |
tillverkarens beteckning | ICM 210 IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikkelkode | 231750 21 | |
EAN / GTIN | 7291075243888 | |
Manufacturer number | 5506706 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM skärinsats ICM k7 21 mm
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 1 863,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 1 696,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D | 21 mm | 21 mm |
Antal byten/skär | 2 | 1 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Skärmaterial | HM | VHM |
Spetsvinkel | 154 grad | 160 grad |
för grundelement storlek | 21 | 21 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |