ISCAR SUMOCHAM skärinsats HCP-IQ k7 29,5 mm

Article no.: 231745 29,5
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HM
  • Spetsvinkel: 137

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SUMOCHAM
⌀ D 29,5 mm
Sort IC908
Skärmaterial HM
Spetsvinkel 137 grad
för grundelement storlek 29
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,4 mm/v
ISCAR -artikelbeteckning HCP 295-IQ IC908
Antal byten/skär 2
Beläggning TiAlN
Geometri HCP-IQ
tillverkarens beteckning HCP 295-IQ IC908
Produktslag Skärinsats för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 231745 29,5
EAN / GTIN 7291075332926
Manufacturer number 3302273

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Prismatiskt slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning. Vinklade, radiella anliggningsytor för en betydande ökning av klämkraften på grund av de skärkrafter som verkar under bearbetningen. För produktiv borrbearbetning med höga matningshastigheter.
HCP-IQ
Huvudsakligt användningsområde ISO P och ISO K. Bästa möjliga centreringsförmåga, Bearbetning av krökta ytor. Används inte i duktila material.

Anmärkning:

Skärdata gäller för grundelement 5×D. Utför pilothål enbart med samma typ av skärgeometri - särskilt om insatserna FCP och QCP-2M används. Följ tillämpningsanvisningarna för grundelementet. Skärtolerans för insatserna: k7 (positiv tolerans för skärdiametern).
Beteckningskonvention: [Typ] [⌀ DC]-[Tillägg] [Skärmaterial]
Exempel:
Nr 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen