{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 28 mm - 28,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 280-140-32A-5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 280-140-32A-5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231710 28 | |
EAN / GTIN | 7291075291544 | |
Manufacturer number | 3203527 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 28
on request
Unknown
0 styck i lager
NOK 9 064,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 7 991,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Diameterområde Dc | 28 mm - 28,9 mm | 28 mm - 28,99 mm |
Utförande | 5×D | 5×D |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | 32 mm |
Skaftlängd Ls | 60 mm | 60 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |