{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 250-125-32A-5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 250-125-32A-5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231710 25 | |
EAN / GTIN | 7291075291452 | |
Manufacturer number | 3202452 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 25
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 8 568,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 7 039,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
56 styck i lager
NOK 6 516,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 7 173,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Diameterområde Dc | 25 mm - 25,9 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Effektiv längd L1 | 125 mm | 130 mm | 187,3 mm | 187,3 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |