{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 22 mm - 22,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 220-110-25A-5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 220-110-25A-5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231710 22 | |
EAN / GTIN | 7291075291278 | |
Manufacturer number | 3201684 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 22
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 6 945,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 6 235,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Diameterområde Dc | 22 mm - 22,9 mm | 22 mm - 22,99 mm |
Utförande | 5×D | 5×D |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | 25 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |