{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 19 mm - 19,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 190-095-25A-5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 190-095-25A-5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231710 19 | |
EAN / GTIN | 7291075291254 | |
Manufacturer number | 3201682 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 19
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 5 712,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 5 229,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | 25 mm |
Skaftlängd Ls | 56 mm | 56 mm |
Effektiv längd L1 | 95 mm | 100 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |