{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 160-080-20A-5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 160-080-20A-5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231710 16 | |
EAN / GTIN | 7291075291346 | |
Manufacturer number | 3202302 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 16
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 4 626,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 4 518,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 5×D | 5×D |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm |
Effektiv längd L1 | 80 mm | 85 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |