ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 14

Article no.: 231710 14
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Storlek Unit price incl. VAT
  • Utförande: 5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SUMOCHAM
Utförande 5×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 14 mm - 14,4 mm
Effektiv längd L1 70 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Skaftlängd Ls 48 mm
ISCAR -artikelbeteckning DCN 140-070-16A-5D
tillverkarens beteckning DCN 140-070-16A-5D
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 231710 14
EAN / GTIN 7291075291421
Manufacturer number 3202428

Beskrivelse

Utförande:

SUMOCHAM borrsystem med utbytbart huvud för högeffektiv hålbearbetning med utbytbara eggar. Unik klämmekanism för bekväm fixering av skärinsatsen utan ytterligare spännskruv. Mångsidig materialanvändning genom ett omfattande skärinsatsprogram. Optimal verktygsstabilitet med samtidigt spiralformade kylkanaler för höga rundgångsnoggrannheter och minsta möjliga axialförskjutning hos borrhålet. Andra tillgängliga utföranden: Grundelement med runt skaft, grundelement för bearbetning av faser hos borrhål vid anbringande av en fasring, grundelement speciellt för användning i flerspindelsvarvar, längdsvarvar och produktionssvarvar.
Toleransklass: IT8-IT9, rundgångsnoggrannhet: 0,03 mm.

Användningsdata:

Med skärinsatser nr 231740231790.

Leveransinnehåll:

Stomme inkl. monteringsnyckel för skärinsatser.

Anmärkning:

  • Välj alltid en strategi med medelhöga skärhastigheter och höga matningsvärden.
  • Ingen snabbmatning eller ändrad spindelrotationsriktning vid återgång.
  • Förborrning i konvexa/konkava ytor: Krökningsradie > 15 x DC krävs, minska matningen till 50 %.
  • För tvärborrade hål är den största tillåtna diametern lika med 1/4 av kärndiametern DC.
  • Pakethål kräver stabila förhållanden. för att reducera luckor mellan arbetsstyckselementen.
  • in och utgångar vid upp till 7° lutning kan utföras med reducerad matning (cirka 20 – 30 %).
  • Beteckningskonvention: DCN [storlek]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Exempel:
    Nr 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Nr 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 14

ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 14

on request
På lager
11 styck i lager
NOK  4 317,70
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
39 styck i lager
NOK  4 250,65
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Diameterområde Dc 14 mm - 14,4 mm 14 mm - 14,49 mm
Borranvändning konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
Invändig ja ja
Skaft ISO 9766 ISO 9766
Skaftlängd Ls 48 mm 48 mm
Effektiv längd L1 70 mm 73 mm
Serie SUMOCHAM HiPer-Drill

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen