{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 12,5 mm - 12,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 125-062-16A-5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 125-062-16A-5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231710 12,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291322 | |
Manufacturer number | 3202284 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 12,5
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 4 317,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 3 875,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 48 mm | 48 mm |
Effektiv längd L1 | 62 mm | 65 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |