{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 29 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftlängd Ls | 45 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 095-029-12A-3D | |
tillverkarens beteckning | DCN 095-029-12A-3D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231705 9,5 | |
EAN / GTIN | 7291075290851 | |
Manufacturer number | 3202415 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 9,5
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 3 204,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 3 124,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Diameterområde Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | 9,5 mm - 9,99 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja |
Skaftlängd Ls | 45 mm | 45 mm |
Effektiv längd L1 | 29 mm | 30 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |