{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 9 mm - 9,4 mm | |
Effektiv längd L1 | 27 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftlängd Ls | 45 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 090-027-12A-3D | |
tillverkarens beteckning | DCN 090-027-12A-3D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231705 9 | |
EAN / GTIN | 7291075290844 | |
Manufacturer number | 3202414 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 9
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 3 204,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 3 124,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Diameterområde Dc | 9 mm - 9,4 mm | 9 mm - 9,49 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 3×D | 3×D |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Skaftlängd Ls | 45 mm | 45 mm |
Effektiv längd L1 | 27 mm | 29 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |