{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 200-060-25A-3D | |
tillverkarens beteckning | DCN 200-060-25A-3D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231705 20 | |
EAN / GTIN | 7291075291117 | |
Manufacturer number | 3260084 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 20
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 4 934,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 4 894,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Diameterområde Dc | 20 mm - 20,9 mm | 20 mm - 20,99 mm |
Utförande | 3×D | 3×D |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | 25 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |