{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 48 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 160-048-20A-3D | |
tillverkarens beteckning | DCN 160-048-20A-3D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231705 16 | |
EAN / GTIN | 7291075290837 | |
Manufacturer number | 3202300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 16
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 4 022,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 3 915,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 3×D | 3×D |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm |
Skaftlängd Ls | 50 mm | 50 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |