{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Effektiv längd L1 | 39 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 130-039-16A-3D | |
tillverkarens beteckning | DCN 130-039-16A-3D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231705 13 | |
EAN / GTIN | 7291075290899 | |
Manufacturer number | 3202423 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 13
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 3 714,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 3 472,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 3 808,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 4 344,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Diameterområde Dc | 13 mm - 13,4 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Effektiv längd L1 | 39 mm | 41 mm | 34,9 mm | 35 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |