{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Effektiv längd L1 | 36 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 120-036-16A-3D | |
tillverkarens beteckning | DCN 120-036-16A-3D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231705 12 | |
EAN / GTIN | 7291075291087 | |
Manufacturer number | 3260081 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 12
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 3 486,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 3 727,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 3 379,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 4 250,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Diameterområde Dc | 12 mm - 12,4 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Effektiv längd L1 | 36 mm | 31,8 mm | 38 mm | 31,8 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |