{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 35 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 115-035-16A-3D | |
tillverkarens beteckning | DCN 115-035-16A-3D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231705 11,5 | |
EAN / GTIN | 7291075290882 | |
Manufacturer number | 3202421 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 11,5
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 3 486,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 3 312,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Diameterområde Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | 11,5 mm - 11,99 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 3×D | 3×D |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm |
Effektiv längd L1 | 35 mm | 36 mm |