{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 10 mm - 10,4 mm | |
Effektiv längd L1 | 30 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 100-030-16A-3D | |
tillverkarens beteckning | DCN 100-030-16A-3D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231705 10 | |
EAN / GTIN | 7291075291070 | |
Manufacturer number | 3260080 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 10
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 3 298,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 3 204,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Diameterområde Dc | 10 mm - 10,4 mm | 10 mm - 10,49 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 3×D | 3×D |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Effektiv längd L1 | 30 mm | 32 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |