{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | AlTiN | |
skär-⌀ D | 20 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f9 | |
Antal skär Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Utkragningslängd L1 | 15 mm | |
totallängd L | 25 mm | |
DUO-LOCK gränssnitt | DL20 | |
Nyckelvidd SW | 16 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 80 Nm | |
passande grundhållare | med gänga | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikkelkode | 220348 20 | |
EAN / GTIN | 4034221116031 | |
Manufacturer number | DL20V2004UK2000RDA |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 20mm
on request
Unknown
0 styck i lager
NOK 2 539,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 2 111,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
51 styck i lager
NOK 2 342,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 2 342,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 32 grad | 36 grad | 30 grad | 15 grad |
Typ | N | W | N | H |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell och sned | horisontell och sned |
Produktslag | Skärinsats för fräning | Skärinsats för fräning | Skärinsats för fräning | Skärinsats för fräning |