SECN 1203 AFSN HB 7735 ST1400 GARANT

Article no.: 213950 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  158,96 / st.
  • from 10 st.
    NOK  132,39 / st.
on request
På lager
10 633 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SECN 1203 AFSN
Typ ST1400
Sort HB7735
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,19 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213950 ST1400
EAN / GTIN 4045197319418
Manufacturer number 213950 ST1400

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
290
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
105
Stål < 1400 N/mm²
P
105
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen