{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax | 93 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | SE.. 1203.. | |
Klämskruv för vändskär | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Underläggsplatta | 219860 | |
Spännskruv för underläggsplatta | 219861 (TX8) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikkelkode | 213890 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197666543 | |
Manufacturer number | 213890 80/6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Planfräs 45° med hål 80/6 mm GARANT
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 6 449,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 6 422,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 6 396,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 6 034,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Fästhåls⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Passande vändskär | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | OF.. 050405 | SE.T1305; XEEW1305 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Produktslag | Planfräs | Planfräs | Planfräs | Planfräs |