{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TopCut | |
skärhuvud-⌀ D | 12 mm | |
Sort | HB730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 142 grad | |
Hållarstorlek | 12 mm | |
huvudets längd l | 16 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,6 mm/v | |
Skaft | GARANT TopCut | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Skärinsats för centrerings- och dubbhålsborrning |
Artikkelkode | 210405 12 | |
EAN / GTIN | 4045197607737 | |
Manufacturer number | 210405 12 |