{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 73 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,07 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202279 12 | |
EAN / GTIN | 4045197746276 | |
Manufacturer number | 202279 12 |