Metallbandsågblad 34×4400 3/4H

Article no.: 173858 3/4H
Copy
Price per 1 st. (NOK 244,47 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  1 075,65 / 1 st.
    (NOK 244,47 / 1 Metre)
  • from 5 st.
    NOK  896,38 / 1 st.
    (NOK 203,72 / 1 Metre)
37 styck i lager

Select article variation and quantity

Tänder per tum Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Tandning: combi
  • Spånvinkel: ±10

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial HSS Co 8
Tandning combi
Spånvinkel ±10 grad
Bredd 34 mm
Tjocklek 1,1 mm
Längd 4 400 mm
Produktslag Metallbandsågblad

Identification & Classification

Artikkelkode 173858 3/4H
Copy
EAN / GTIN 2050001659835
Copy
Manufacturer number 17290341103400-04400
Copy
Manufacturer/responsible person ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
suitable for / [m/min]
N
ISO code:
100
Stål < 500 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
85
Stål < 750 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
65
Stål < 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
55
Stål < 1100 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
35
Stål < 1400 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
20
INOX < 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
M
ISO code:
30
INOX > 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
M
ISO code:
20
Ti > 850 N/mm²
suitable for / [m/min]
S
ISO code:
20
GG(G)
suitable for / [m/min]
K
ISO code:
40
CuZn
suitable for / [m/min]
N
ISO code:
60
Uni
suitable for / [m/min]
 
Olja
suitable for / [m/min]
 
vått maximal
suitable for / [m/min]
 
vått minimal
suitable for / [m/min]
 

Beskrivelse

Utförande:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobolt: Bimetallsågblad med hög kapacitet med tandad egg av legerat snabbarbetsstål (HSS, 67-69 HRC) M42 och ett bärarband av höglegerad fjäderbandstål.

Användningsdata:

Kombitandning 0° − Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).
Kombitandning 10° − Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).
Normaltandning 0° − För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.
Normaltandning 10° − För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

Anmärkning:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

Downloads & documents

Direktekjøp

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen