{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 1814 | |
spännvidd □ | 3 mm - 9 mm | |
för handgängtappar DIN 352 | M4 − M12 | |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 5 mm - 10 mm | |
totallängd | 265 mm | |
Produktslag | Tappsvängjärn |
Artikkelkode | 148410 2 | |
EAN / GTIN | 4062406208196 | |
Manufacturer number | 148410 2 |