{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Tap | |
gänga | G1/4 | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,337 mm | |
Varvper tum | 19 | |
Gäng-⌀ | 13,16 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 11,8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 39,48 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 133330 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197901156 | |
Manufacturer number | 133330 G1/4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM, AlTiX, G: G1/4
on request
På lager
127 styck i lager
NOK 1 178,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
129 styck i lager
NOK 677,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
600 styck i lager
NOK 1 295,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
115 styck i lager
NOK 578,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 1 113,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
101 styck i lager
NOK 1 178,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
gänga | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
Gängstigning | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |