{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 3,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,08 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122536 3,3 | |
Manufacturer number | 122536 3,3 |