{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 0,50 mm - 0,69 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / 0,004 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 7 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 121220 0,5-X | |
EAN / GTIN | 4062406228781 | |
Manufacturer number | 121220 0,5-X |