{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 9,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 40 mm | |
totallängd L | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113006 9,3 | |
EAN / GTIN | 4062406743048 | |
Manufacturer number | 113006 9,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralborr HSS 9,3 mm
on request
På lager
35 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 77,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 64,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
43 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 382,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 319,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Invändig | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 40 mm | 40 mm |
Skaftdiameter Ds | 9,3 mm | 9,3 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |