{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 5,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113006 5,3 | |
EAN / GTIN | 4062406742645 | |
Manufacturer number | 113006 5,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralborr HSS 5,3 mm
on request
På lager
301 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 26,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 22,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
38 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 169,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 141,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 62 mm | 62 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 26 mm | 26 mm |
Skaftdiameter Ds | 5,3 mm | 5,3 mm |