This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Handske, par PuroCut® 521, Handskstorlek: 8

Article no.: 094491 8
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT
  • Handskegenskap: Silikonfri; DMF-fri
  • Stickningsteknik: 13G
  • elektrostatisk egenskap: 0,2 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1
  • Skärskyddsklass: B

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 1
Handskegenskap Silikonfri; DMF-fri
Stickningsteknik 13G
elektrostatisk egenskap 0,2 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1
tillverkarens beteckning PuroCut 521
EN 388 4343X
Hållarmaterial HPPE
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Färg grå/svart
Handskstorlek 8
vikt 79 g
Längd 240 mm - 260 mm
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Genomskärningsskyddade handskar
Skärskyddsklass B
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094491 8
Manufacturer number 521/8

Beskrivelse

Utförande:

PuroCut® 521. Beläggning av nitrilskumplast som ger säkert grepp även på hala och oljiga komponenter. Hög mekanisk slitstyrka och samtidigt god kontaktkänsla. Den silikonfria handskytan gör att den också kan användas vid lackeringsarbeten.

Norm:

EN 388; EN 420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen