Handske, par HyFlex® 48-101 11

Article no.: 094269 11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimum order quantity 12 par
  • Order steps: 12 par
on request
På lager
791 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT
  • Stickningsteknik: 13G
  • Skärskyddsklass: A

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HyFlex®
Innehåll 1
EN 388 4131A
Hållarmaterial Nylon
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 220 mm
Färg svart
Handskstorlek 11
vikt 15,7 g
Stickningsteknik 13G
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material PU
Skärskyddsklass A
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094269 11
EAN / GTIN 10076490491427
Manufacturer number 48-101/11

Beskrivelse

Utförande:

HyFlex®-serien. Finstickad handske med beläggning på insidan för torra arbetsmiljöer. Lämplig för precisionsarbeten, hög andningsaktivitet. För lättare arbeten inom industrin. God rörlighet för exakt hantering av små objekt. Särskilt lämplig för lätta montagearbeten, inspektion, förpackning av smådelar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

From the same series "HyFlex®" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen