{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
maximal längd platt | 2 000 mm | |
dim A | 300 mm | |
dim B | 352 mm | |
dim C | 100 mm | |
dim D | 74 mm | |
dim E | 51 mm | |
dim F | 181 mm | |
dim G | 40 mm | |
maximal bärförmåga vid materialtjocklek platt 10 mm | 400 kg | |
maximal bärförmåga vid materialtjocklek platt 8 mm | 300 kg | |
maximal bärförmåga vid materialtjocklek platt 6 mm | 200 kg | |
maximal bärförmåga vid materialtjocklek platt 5 mm | 150 kg | |
vikt | 15 kg | |
Produktslag | Lyftmagnet |
Artikkelkode | 085985 400 | |
Manufacturer number | TP300 |