{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 8954 | |
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | PP-folie | |
Häftmassa | Syntetgummi | |
Limstyrka på stål | 0,7 N/mm | |
Elasticitet | 10 % | |
Draghållfasthet | 13,5 N/mm | |
anmärkning | slitstark; rivhållfast; fuktbeständig | |
Användning | Klistring; Buntning; Förpackning | |
temperaturbeständig upp till | 60 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 21 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % | |
Minsta hållbarhet | 12 månad | |
Färg | transparent | |
Längd | 50 m | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 0,13 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikkelkode | 083666 50X50 | |
EAN / GTIN | 2050001712370 | |
Manufacturer number | 7000095692 |