{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
IP-skyddsklass | IP 54 | |
slagtålig och stänkskyddad | Kategori 2 (K2) enligt BGI | |
märkspänning | 250 V | |
märkeffekt utrullad | 3500 (16 A) W | |
Kabelklass | H07BQ-F | |
kabelkonstruktion | 3G1,5 | |
material kabel | Pansarkabel | |
Material hus | Helt av plast | |
kabellängd | 40 m | |
Antal uttag | 4 | |
Diagnossystem finns | ja | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Kabeltrumma |
Artikkelkode | 081108 40B | |
EAN / GTIN | 4003644001392 | |
Manufacturer number | K740QTF000 |