{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsår | I mitten av 2000 | |
för arbetsplatsinredning t.o.m. tillverkningsår | I mitten av 2008 | |
Material skålhandtag | Plast | |
Färg skålhandtag | antracit | |
passar för | Skåp med skjutdörrar i produktgrupp 95 | |
lämpar sig för punktlåsning | för tvåpunktslås | |
Låstunga (låsning i skåpet) bredd | 16 mm | |
Låstunga (låsning i skåpet) längd | 55 mm | |
Låsarmsväg | 90 grad | |
Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt | yes | |
Låscylinder kan bytas | ja | |
Det går att montera HO-låssystemets låscylinder | yes | |
Leverans utan låscylinder | yes | |
Produktslag | Skålhandtag |
Artikkelkode | 914170 | |
EAN / GTIN | 2050000977572 | |
Manufacturer number | 501255 637790 0001 |