Sladdlös borrskruvdragare M12BDD2

Article no.: 070210 M12BDD2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
120 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning M12BDD-202C
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 12 V
motorkonstruktion 4-polig motor
maximalt vridmoment hårt 30 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 400 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 1 500 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 22 mm
vikt 1,2 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
typisk användning Medium
lämpligt för material Trä; Stål
Produktslag Borrskruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 070210 M12BDD2
EAN / GTIN 4002395002627
Manufacturer number 4933441915

Beskrivelse

Utförande:

MILWAUKEE − batteridriven borrskruvdragare Genomdragsstarka batteridrivna 2-växlade borrskruvdragare med höger-/vänstergång. REDLITHIUM™-batterier med övervakning av varje cell och laddnivåindikering. Robust metallväxelhus för lång livstid. FIXTEC snabbspännborrchuck av metall med spindellåsning. LED-lampa för belysning av arbetsområdet. Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
  • Med 4-polig DC-motor med överlastskydd och litet underhållsbehov.
  • REDLINK™-elektronik − säker belastningsreglering med överlastskydd för lång livslängd på batteri, motor och växellåda.
  • Bara 185 mm totallängd.
  • 19 stegs momentinställning samt borrsteg.

Fördel:

Mycket kompakt, bara 185 mm totallängd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 12 V / 2,0 Ah litiumjonbatterier, laddare, bältesclips, HD-box.

Anmärkning:

Passande reservackumulatorer och laddare finns under nr 073814, nr 073815, nr 073829 och nr 073840.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen