{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M16×100 | |
fäste | HSK-A 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 129 mm | |
Håldiameter D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Utvändig-⌀ D | 36 mm | |
Effektiv längd L1 | 100 mm | |
L2 | 10 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 307046 M16X100 | |
EAN / GTIN | 4062406107000 | |
Manufacturer number | 307046 M16X100 |