{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 625S | |
Utvändig-⌀ D | 57,15 mm | |
Utvändig diameter D1 | 25 mm | |
totallängd L | 25 mm | |
Skaftlängd L1 | 55 mm | |
hastighet | 40 000 min-1 | |
Spirallängd A | 169 mm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893 | |
Produktslag | Snabbroterande spindel |
Artikkelkode | 358815 40000 | |
EAN / GTIN | 2050001870469 | |
Manufacturer number | 65093 |