Utförande:
Högt utvecklade, med
superabrasiva slipmedel (CBN resp. diamant) i fenoplastbindning på planslipskivor och skivor för utvändig rundslipning. Det höghållfasta,
vibrationsoptimerade slipskivenavet VIB STAR bidrar till
god dämpning och lugna, repeterbara slipprocesser med hög ytjämnhet.
- Extrem effektökning (G-faktor) jämfört med konventionella slipmedel.
- Hållarens vibrationsdämpande konstruktionen ökar livslängden avsevärt.
- Kontinuerlig självskärpande effekt tack vare jämnt kapacitetsutnyttjande och eliminiering av cyklisk skärpning.
Diamantbeläggning för högeffektiv slipning av
kortspånande, järnfria material, t.ex. hårdmetall, keramiska material (PKS), hårdmaterialbeläggningar.
Användningsdata:
- Universellt användbar för alla material med en hårdhet av ca 58 HRC (ekonomisk gräns).
- För planslipning och utvändig rundslipning (längsgående slipning och rak insticksslipning).
- Passar alla vanliga slipmaskiner för form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz samt Jones & Shipman.
- Kylning med emulsion resp. slipolja krävs.
- Superabrasiva CBN-/diamantslipskivor används alltid med maximalt halva skivbredden jämfört med konventionella slipskivor
Specifikation:
D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.
Anmärkning:
Slipskivorna kan riktas mot ett stålblock med ett matningsdjup på ca 0,02 mm. Alternativt med skärpenhet nr
599600. Slipskivorna skärps (bindningen öppnas) med slipsten nr
599840.